G074 分岐蛇口ダブルニップル タカギ 36942236 G074 分岐蛇口ダブルニップル タカギ 36942236 G074 分岐蛇口ダブルニップル タカギ 36942236 G074 分岐蛇口ダブルニップル タカギ 36942236 G074 分岐蛇口ダブルニップル タカギ 36942236

分岐蛇口ダブルニップル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36942236 品番G074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。

適合蛇口外径(Φmm)14〜20(横水栓)、14〜18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口) トラスコ品番004-1335 高さ(mm)93 質量(g)107 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36942236 G074 71370331 G5074CG タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口 タカギ タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口 タカギ 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36942236
2020-01-11
用途:
水道の水の切替

こちらで購入した伸び縮みするホースを接続するので、いちいち抜かないと手洗いもできず、また、カチットを抜くたびに水が逆流して、自分に降りかかっていたが、こんな便利なものがあるとは。問題解決。ただ、下方向か横方向かどちらに出るのか表示はあるが、どちらに回せばよいのかが、わかりずらい。摘まみの可動範囲を表示したら、もっと使いやすいかも。

1人が参考にしています
対象商品:
36942236
2018-08-26
用途:
浄水器と食洗機の配水切替用に
不動産業

接続先を少し削る必要はありますが、食洗機専用の分岐ソケットを付けるよりは簡単で安上がりです。

対象商品:
36942236
2018-03-15
用途:
水道水の切り替え

シンプルで且つ結構丈夫な構造で有る為、使用感がとても良いです。

対象商品:
36942236
2016-08-15
用途:
屋外の水道の蛇口に取り付けてホース用と手洗い用で分岐
サービス業

現在使っている水道の蛇口の口径とこの製品の上の部分のゴムパッキンのサイズが合わず、取り付けることができませんでした。買う前に水道の蛇口の口径を計って対応しているか調べる必要があります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする