曜日別特売
IS-H150WF アークファン IKURATOOLS(育良精機) 36942297

アークファン

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード36942297品番IS-H150WF
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。
現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。
100V、200V兼用タイプです。

用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2定格使用率(%)10付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒仕様電撃防止機能なしトラスコ品番326-5978質量(kg)23入力電圧(V)単相200(100)出力電流(A)AC130(90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290定格入力(kVA)4.3(3.2)棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36942297
2019-04-02
用途: 簡単な製作もの
豊栄サービスエンジニア電気・ガス・熱供給・水道業

すぐに高温で止まるので3mm棒には向きません
細い棒でも火の安定もわるいのでガタガタになります
ちょっと後悔してます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする