トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの CO2溶接トーチ用交換部品
トーキンの CO2溶接トーチ用インシュレーター
インシュレータ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36942342
品番
23015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
タイプ
D(ダイヘン)
サイズ
S
トラスコ品番
293-2652
色
(箱)オレンジ
適合電流(A)
350
質量(g/個)
30
主な適合トーチ
WTC-2002、WTC-3503、WTC-3504、WTCM-4301
RoHS指令(10物質対応)
対応