トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの CO2溶接トーチ用交換部品
トーキンの CO2溶接トーチ用インシュレーター
インシュレータ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36942367
品番
4001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タイプ
N(パナソニック)
サイズ
L
トラスコ品番
293-2644
色
(箱)ブルー
質量(g)
400
適合電流(A)
500
質量(g/個)
40