トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの CO2溶接トーチ用交換部品
トーキンの CO2溶接トーチ用インシュレーター
インシュレータ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36942376
品番
4002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
タイプ
N(パナソニック)
サイズ
S
トラスコ品番
293-2636
色
(箱)ブルー
質量(g)
250
適合電流(A)
350
質量(g/個)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応