オリフィス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36942385 品番 3001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
タイプN(パナソニック) サイズL 全長(mm)26 外径(Φmm)19.8 トラスコ品番293-2610 (箱)ブルー 質量(g)110 適合電流(A)500 質量(g/個)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36942394
2016-03-06
用途:
溶接作業

純正とほとんど変わりなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする