トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの CO2溶接トーチ用交換部品
トーキンの オリフィス
オリフィス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36942394
品番
3002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイプ
N(パナソニック)
サイズ
S
全長(mm)
21
外径(Φmm)
15.5
トラスコ品番
293-2601
色
(箱)ブルー
質量(g)
65
適合電流(A)
350
質量(g/個)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応