Nタイプノズル(500A)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 36942412 品番 001 010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

CO2溶接トーチ用交換部品

タイプNノズル 電流(A)500 ノズル内径(Φmm)16 全長(mm)88 質量(g/個)150 適合トーチN トラスコ品番293-2563 形状テーパー (箱)ブルー 質量(g)750 取付外径(Φmm)25 先端外径(Φmm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36942421
2021-12-25
用途:
溶接作業
株式会社日本溶研 様

消耗品の為、便利に使用しています。値上がりしている中、コストダウンにとりくんでいるので助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする