スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 36942446 品番 SUS-4000B 4L
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。
仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです
1B材の裏焼きがきれいに仕上がります

適合No.1/○、2B/○、ヘアライン/○(DC・酸性モードDC◎)、鏡面/○(DC・酸性モードDC◎) ピンク 液性弱酸性 仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC 用途強力タイプ トラスコ品番351-7942 アズワン品番64-9308-87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51025677
2023-03-31
用途:
ステンレスの溶接焼けとり
KEEKS 様 (建設業・工事業)

強い酸性なのか処理スピードはかなり早く処理後の外観も良い
処理後は早く洗い落とさないと、付着部の変色がある
酸性のせいか、フェルトの消耗がかなり早く、頻繁な交換が必要

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする