REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の ガス トーチ/バーナー
REX(レッキス工業)の バーナー
REX(レッキス工業)の ガストーチ・トーチバーナー
トーチ・アン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36942473
品番
ABT22
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。
火口パイプが長いので狭い所にも使えます。
空気調節機能付です。
用途
各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。
凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。
火炎温度(℃)
1600
燃焼時間(分)
55/缶
仕様
電子着火式
トラスコ品番
123-0671
質量(g)
710
発熱量(kcal/h)
2000