酸素用調整器 SSジュニア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36942692 品番 SSJ-OX-E
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・コンパクト設計と圧力計カバー付です。
・新JIS対応品です。
・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。
・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。

使用ガス酸素 用途酸素ガス用調整器。 トラスコ品番281-6083 型式関東式袋ナット 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)1次側/2〜15、2次側/0.2〜0.99 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36942683
2017-09-06
用途:
切断時
辻鉄工所 様

値段の割りによかった使って見て大変よかったのでこれからヤマト産業の器具でよいのかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
1人が参考にしています
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする