アポロコック(プラグ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36942771 品番 ZAP-2
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付

適合ガス燃料ガス用 寸法C(Φmm)10 質量(g)31 タイプワンタッチタイプ・逆流防止弁内蔵 寸法H(mm)15 用途ホース接続用 仕様燃料ガス用 トラスコ品番251-7582 小池・日東ミニコック 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法F(mm)46 寸法E(mm)67 主な用途ホース用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07060986
2022-02-11
用途:
ガスホース接続
建設業・工事業

問題なく接続できました。梱包も丁寧で発送も早く助かりました。

対象商品:
07060995
2021-05-16
用途:
機材変更の容易化
自動車・二輪車・自転車関連業

TIGからMIG溶接への、ガス変更簡易化の為に使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36942753
2020-01-31
用途:
ホース劣化に便乗ですべて交換

既存の物が劣化して思い切ってすべてのパーツを交換しました。この価格で逆止弁付きなので逆火対策も安心です。早く気が付けばガスの消費も抑えられたかも?

対象商品:
07060995
2019-11-17
用途:
配管溶接
建設業・工事業

TIGトーチの延長用に使用。
定番で安定した品質です。

対象商品:
07060986
2019-02-03
用途:
アルゴンガス
toni parts service 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アルゴンガスの取り付け 取り外しが簡単に出来てとても便利です

対象商品:
07061056
2016-02-12
用途:
アセチレンの接続
農・林・水産業

とっても小型で 使い易いです。

対象商品:
07060986
2016-11-30
用途:
高圧エアホースの付け替え
Fujita Dental Lab. 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前より同様のもの(メーカー不明)を使用していますが、特に問題ありませんでした。

対象商品:
07060986
2014-08-30
用途:
溶接ガスの切り替え

まったく問題ない。必要にして充分の性能。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする