アポロコック 酸素用プラグ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36942805 品番ZOP-1
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付

寸法E(mm)44.5 寸法H(mm)19 寸法A(mm)26.0 寸法D(mm)M16×1.5右袋ナット 寸法F(mm)12 質量(g)41 規格小池・日東ミニコック 機能逆火防止 用途ホース接続用 仕様酸素用 トラスコ品番251-7604 タイプワンタッチタイプ・逆流防止弁内蔵 主な用途溶断器用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07061065
2021-05-02
用途:
鉄 鉄骨の切断
建設業・工事業

送料を安くして欲しい

検索機能があまり良く無いので
改善した方が良い

対象商品:
07061065
2019-06-22
用途:
養殖設備のメンテナンス
農・林・水産業

サイズもピッタリで良かったです。
今後ともよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
36942805
2016-11-29
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

迅速に対応して頂きありがとうございました。
仕事に間に合いよかったです。

対象商品:
07061065
2016-02-12
用途:
酸素の接続
農・林・水産業

とっても小型で使い易いです。

対象商品:
07061065
2015-07-26
用途:
ガス溶接
製造業

とても使いやすく、他の商品と比べて精度がよいので他社のコックとの相性抜群です

対象商品:
07061065
2015-11-26
用途:
ガス切断機に取り付け

問題なし

対象商品:
07061065
2016-04-06
用途:
溶接機に取り付け
中野鉄工所 様

メーカー品ですので何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする