小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
小池酸素工業の 溶接カプラ
小池酸素工業の 溶接カプラ用ソケット
アポロコック(ソケット)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36942875
品番
LS-2
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途
配管取出口とホース接続用
配管用
材質
ソケット:真鍮
プラグ:鉄
シール:ミラーコート
仕様
燃料ガス用
接続径
PT1/4
トラスコ品番
251-7477
質量(g)
63
適合流体
燃料ガス
タイプ
小池・日東ミニコック
最高使用圧力(MPa)
1.0
主な用途
配管用
耐圧力(MPa)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応