アポロコック アセチレン用プラグ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36942902 品番 ZOP-2
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付

タイプワンタッチタイプ・逆流防止弁内蔵 寸法E(mm)45.5 寸法H(mm)19 寸法A(mm)24.5 寸法D(mm)M16×1.5左袋ナット 寸法F(mm)12 質量(g)41 用途自動機または手持吹管とのホース接続用 仕様燃料ガス用 トラスコ品番251-7621 主な用途溶断器用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07061074
2024-04-03
用途:
交換分品
建設業・工事業

以前は他社で購入してたがこちらの方が安く、到着が早かった。

1人が参考にしています
対象商品:
36942902
2016-11-29
用途:
溶接作業時
株式会社平田空調 様 (建設業・工事業)

迅速に対応して頂きましたありがとうございました。
仕事に間に合いよかったです。

対象商品:
07061074
2016-02-12
用途:
アセチレンの接続
農・林・水産業

とっても小型で使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
07061074
2015-11-26
用途:
ガス切断機へ取り付け

問題なし

対象商品:
07061074
2015-07-26
用途:
ガス溶接
製造業

他社のものより安くで手に入れることができて感謝です

対象商品:
07061074
2016-04-06
用途:
溶接機に取り付け
中野鉄工所 様

メーカー品ですので何の問題もありません。

対象商品:
07061074
2013-02-21
用途:
ガス溶接器とホースの接続に使用
農・林・水産業

酸素溶接器とガスホースの接続カプラに使っています。安価ですが問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする