アポロミニタックル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36942927 品番 ZOP-2AE
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。
生産物賠償責任保険付です。
特許No2681456号を取得しています。

接続形状M16×1.5左ネジ 規格小池ミニコック 機能逆火防止 用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。 トラスコ品番251-7698 全長(mm)55 質量(g)49 使用圧力(MPa)0.08以下 適合ガス燃料ガス 最大流量(NL/h)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 ストックNo.S1C01342

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36942911
2025-12-09
用途:
機械メンテ用、解体時、等々
建設業・工事業

迅速な対応をして頂きました。
品質は確かな商品でした。

対象商品:
36942911
2022-02-11
用途:
ガス切断
建設業・工事業

出荷が早かった。接続も問題なし。あとは耐久性かな。

2人が参考にしています
対象商品:
36942911
2018-02-09
用途:
溶接用
サービス業

カチッと装着出来て、安全に使用出来ています。色分けもはっきりして、安全に使えています。問題はありません。

対象商品:
36942927
2017-01-28
用途:
溶接作業
サービス業

これからは逆火も器具内で終了するので今まで以上に安心して溶接、切断作業ができます。

対象商品:
36942911
2015-06-18
用途:
溶接

他の物より価格が安くて良いです。

対象商品:
36942911
2016-06-28
用途:
切断
株式会社松運輸 様

値段が高いです

1人が参考にしています
対象商品:
36942927
2013-08-28
用途:
HHOガス逆火対策用
製造業

期待道理の性能に満足しています。
自作でスチールウールなどで作りましたが、最初はうまくいくのですが、
使っているうちに逆火してしまうので市販品購入に切り替えました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

逆火防止器の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/580/
2人が参考にしています
2023-03-02

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする