MPF2 マグプッシュ ヤマト産業 36942972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグプッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用圧力(MPa)0.19
適合ガスLPG
内容量1個注文コード36942972品番MPF2
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

溶断作業中の逆火事故を防ぎます。
逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。
厚生労働省産業安全研究所適合品です。

用途
調整器に取り付け、逆火防止に。
適合ガスLPGトラスコ品番298-5594質量(g)350使用圧力(MPa)0.19接続形状入口:M16×1.5 左めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

逆火防止器の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/580/
2023-03-02

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする