日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
切断器用火口(LPG用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36943191
品番
LQ1251N-3
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。
(財)日本溶接協会認定品です。
型式
A号
切断能力(mm)
40〜80
用途
LPGを使用した鋼板の切断作業に。
適合
Q512Z
トラスコ品番
306-1701
質量(g)
125
使用ガス
LPG