日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの 逆火防止器
乾式逆火防止器 ニューストップエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ガス
水素
注文コード
36943243
品番
446
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
適合ガス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でコンパクトな逆火防止器です。
生産物賠償責任保険付です。
厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445)
逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
適合ガス
水素
使用圧力(MPa)
0.1
用途
調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
トラスコ品番
306-1477
質量(g)
240
火口
あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36943243
446
39426195
Q774AH
乾式逆火防止器 ニューストップエース
日酸TANAKA
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です