理研オプテック
理研オプテックの 溶接面・遮光メガネ
理研オプテックの 溶接面(自動遮光面)
理研オプテックの 溶接面(自動遮光面)本体
溶接用かぶり面GVタイプ(液晶式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36943426
品番
GV-HS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
1/3000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。
作業前の明るさは#3と明るく、溶接時には#11の遮光度に変換します。
種類
自動溶接遮光面
用途
TIG溶接(30A以下はNG)、CO
2
アーク溶接、被覆アーク溶接、ステンレス、薄板溶接に。
仕様
復帰速度調整/自動
トラスコ品番
296-5321
質量(g)
450
タイプ
ヘルメット取付タイプ
電源
太陽電池
遮光度
#11
非遮光度
#3
遮光速度(秒)
1/3000