051-0033 路面表示用塗料 ロックライン (アルキド樹脂系) ロックペイント 36943821

 

051-0033 路面表示用塗料 ロックライン (アルキド樹脂系) ロックペイント 36943821
051-0033 路面表示用塗料 ロックライン (アルキド樹脂系) ロックペイント 36943821

路面表示用塗料 ロックライン (アルキド樹脂系)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1缶(4kg)注文コード36943821品番051-0033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。
速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。
耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。

用途
道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
アスファルトなど。
ホワイト主な用途道路、駐車場、倉庫の床、アスファルト面使用場所屋外用特性耐水、耐油、耐摩耗、速乾油性 or 水性油性仕様一液型油性つやけしトラスコ品番322-8754塗布面積(m2/缶)18~20(1回塗り)指触乾燥時間(分)10(20℃)希釈剤016-0059塗装用シンナー標準重ね塗り回数(回)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.581L希釈率(%)5~10(ローラー)標準塗り面積(1回塗り)(m2)18~20半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.20~0.22危険物の性状非水溶性
注意
※新品のコンクリートには不適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37070345
2022-10-05
用途: 工場内のライン引き

工場の整理整頓のための線引きに使用しています。もう一回り大きいサイズがあれば・・・

2が参考にしています
対象商品 : 36943821
2021-10-07
用途: 駐車場サイン
医療・福祉・介護関連業

乾きも早く塗りやすいです。
数字など書いてもにじまずとても良かったです

対象商品 : 37070345
2021-08-06
用途: 駐車場のライン引き
たなべ工房下三永作業所

対候性が良く、乾きが早いので駐車場のライン引この商品を使っています。

対象商品 : 36943821
2016-04-07
用途: 駐車場のライン引きに

アスファルト面にガムテープでマスキング、ホコリをとってからローラーで塗りました。シンナーのにおいが強いのでマスクは必要ですが、塗りやすい濃度で作業は楽でした。すぐに乾燥が始まり、2時間くらいパイロンで注意を喚起しました。

1が参考にしています
対象商品 : 36943821
2015-07-10
用途: 社内の駐車場の路面表示
有限会社新東

使用感はとても良かったのですが、塗るのが慣れていなくてあまり奇麗にできなかった。

対象商品 : 37070345
2015-02-28
用途: 立入禁止区域の床表示

油分が染み込んでいるようなコンクリ床での使用でしたが問題無く使用できました。

対象商品 : 36943821
2015-08-07
用途: 工場内ライン引き
その他業種

特別不満はありません。次回にも購入いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする