エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプウレタン塗料ホース 注文コード36944056 品番PHU-620
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

タイプウレタン塗料ホース トラスコ品番283-6378 質量(g)477 長さ(m)20 外径×内径(Φmm)Φ6.2×Φ9.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする