デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの スプレーガン本体
デビルビスの 吸上式スプレーガン
スプレーガン JGXシリーズ(吸上式)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36944257
品番
JGX-502-120-2.0-S
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。
ノズル口径(Φmm)
2.0
パターン開き(mm)
270
用途
自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
仕様
吸上式
トラスコ品番
324-8356
質量(g)
430
空気使用量(L/min)
250
ノズル径
2.0mm
所要圧縮機(kw)
1.5〜2.2
微粒化
汎用
取付口
(カップ)G3/8
エア取入口
G1/4