11708 OCTA 点付筆 インダストリーコーワ 36944905

OCTA 点付筆

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)1
内容量1本注文コード36944905品番11708
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

工作等で、文字・模様を描くのに最適です。

サイズ(号)1トラスコ品番337-4637全長(mm)213質量(g)6タイプ点付筆毛材馬毛・山羊毛RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36944801
2023-07-26
用途: 水彩画用

筆先がばさつかず、細かい部分の色塗りがしやすいです。

対象商品 : 36944905
2021-01-25
用途: チップ傷の補修
その他業種

点付け筆を何種類か買って試しに使ってみました、結果この筆が一番良かった。
しかも値段は一番安かった。点付け筆は塗料を塗るというより塗料を乗せるといったイメージで使用しますが、毛先の形状、しなやかさが用途にピッタリといった感じです

対象商品 : 36944905
2020-03-03
用途: タッチペンに

この金額で細さ、毛先のまとまり、完璧かと思います。

対象商品 : 36944801
2018-06-20
用途: 絵の制作

面相筆よりももっと細かく書きたいという場合は、この点付筆が最適。米粒に字を書けるくらい(?)細い線が書けます。値段も安く、リピートしようと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする