NO214K1 高級一行なで刷毛(穴あき) 大田製作所 36945142 NO214K1 高級一行なで刷毛(穴あき) 大田製作所 36945142 NO214K1 高級一行なで刷毛(穴あき) 大田製作所 36945142

高級一行なで刷毛(穴あき)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36945142 品番NO214K1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

柄は茶色塗装です。

形状撫でブラシ 毛材豚毛 毛先幅(mm)270 毛丈(mm)13 用途クロス張りの空気抜きに。 トラスコ品番295-1517 高さ(mm)72 質量(g)115 材質(柄部)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36945142
2023-08-10
用途:
表装の裏打ち用
建設業・工事業

形や持ち手はとても良いのですが、毛足なのか、裂地の撫でバケには刷毛の毛数が少ないし短いようでしわが伸び難い。教室の他の方の撫でバケをお借りしたら
全く違い。やはり金額を投資しないとダメだなと思った。

対象商品:
36945142
2021-03-24
用途:
クロス貼り

価格の割には高級感があるのでこれに決めました。使用にあたっては変わりませんが自己満です。

対象商品:
36945142
2020-07-04
用途:
壁紙の貼り付け時
教育・研究機関

一度に広い面で壁紙から空気を出せて、綺麗に平すことができました。

対象商品:
36945142
2015-09-23
用途:
クロス張り
建設業・工事業

ポケットに入れやすく使いやすい。

対象商品:
36945142
2022-01-04
用途:
壁紙貼り。
奥村商店 様 (卸売・小売業)

見様見真似で壁紙貼りを。使い安い毛の硬さで出来栄え上々。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする