ウレタンローラー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36945282 品番 NO10140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。
後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。
壁紙クロスを押さえる時、光沢をだす心配はいりません。

外径×幅W(mm)(ローラー部)Φ35×40 材質(ローラー部)ウレタンゴム(硬度90度) 用途クロスのジョイント押さえに。 仕様ベアリング入 トラスコ品番252-0397 種別ベアリング入 幅(mm)40 質量(g)120 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
突板貼りに使用
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

集成合板にメイプルの突板を貼る際に接着剤との密着、エア抜きに使用しました。ウレタンの固さがしっかりしていて転がしながらの加圧がしっかり出来ます。回転のぶれや歪みが無く、持ち手の柄の握りやすさとローラーのバランスが良いです。

対象商品:
36945291
2018-08-16
用途:
クロスの張替
サービス業

クロス張替の際ウレタンローラの方がクロスの表面に傷をつけることがないので安心して使用できました。

対象商品:
36945291
2023-06-24
用途:
工業用シート貼り時に使用する。
株式会社アミティ 様 (製造業)

ローラーゴム質はもう少し柔らかい硬度とローラー幅が10mmから5mm跳びにあると使用範囲が広がるので欲しいです。

対象商品:
36945282
2015-06-29
用途:
工事用具として
建設業・工事業

用途は違うんですが、管工事用の工具として購入しました。

推奨品は、非常に高価ですが、この製品で充分対応できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする