大田製作所
大田製作所の 内装工事関連
大田製作所の 内装用ローラー
ジュラコン(R)ローラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36945361
品番
NO10040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐久性に優れ、大変スムーズに回ります。
後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。
用途
ビニールクロスや腰の強い壁紙に。
壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。
ローラーサイズ(mm)
Φ35×40
仕様
ベアリング入
トラスコ品番
252-0338
幅(mm)
40
質量(g)
120
柄長さ(mm)
140
ローラー径(Φmm)
35