ジュラコン(R)ローラ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36945386 品番 NO10440
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。
コストパフォーマンスに優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ローラーサイズ(mm)Φ35×40 用途クロスのジョイント押さえに。 仕様ベアリングなし トラスコ品番252-0303 幅(mm)40 質量(g)135 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36945386
2022-07-21
用途:
シートを両面テープで貼り合わせた後の圧着押させ
住環境テクノサービス株式会社 様

軽くて使いやすい、回転もスムーズで特に問題ありません。

対象商品:
36945395
2017-11-22
用途:
壁紙作業
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすく、しっかりとした商品でした!
また、機会があれば購入いたします。

対象商品:
36945395
2016-07-10
用途:
樹脂シートのライニングに使用してます。
東洋化学設備工業株式会社 様

重りを入れて、もう少し重くなれば、作業が楽になると思います。

対象商品:
36945386
2014-05-21
用途:
ソフト巾木施工

価格面、思ったより頑丈で使用感も問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする