ステンレスシームローラー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36945404 品番 NO40040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ベアリング入りで回転もスムーズです。

外径×幅W(mm)(ローラー部)Φ35×40 材質(ローラー部)ステンレス(SUS303) 用途床材圧着用。 仕様ベアリング入 トラスコ品番252-0443 種別ベアリング入 幅(mm)40 質量(g)350 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-07
用途:
面材の圧着
製造業

2つ目の購入です。非常に滑らかに回転してくれます。重量感がちょうど良いです。5年程前から使っている1つ目の方も今だ同様にスムーズです。

対象商品:
36945404
2014-09-26
用途:
材料の圧着

床材のジョイントや巾木の圧着に使用しています。スムーズに転がり適度な重さで手も疲れにくいです。ステンレスということで錆びにくくキィキィと嫌な音もしないので作業に集中できます。柄も太すぎず私のような手の小さな女でもひしっと持つことができるので力が入り易くしっかり圧着できます。

対象商品:
36945404
2014-04-13
用途:
レザークラフトでの圧着(接着)時に使用するために購入

レザークラフトでの圧着(接着)時に使用するために購入しました。ベアリングが使われているのでスムーズに転がり広範囲での圧着には最適です。また、ステンレスローラーなので錆びないのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする