※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO20209 ステンレス地ベラ 大田製作所 36945474 NO20209 ステンレス地ベラ 大田製作所 36945474

ステンレス地ベラ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36945474 品番 NO20209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

柄は丸味を持ち、軽く握りやすく、クリア塗装です。

全長(mm)220 刃幅(mm)280 刃長(mm)50 刃厚(mm)0.6 質量(g)200 用途クロスのコーナー切りに。 トラスコ品番252-0800 材質ステンレス(SUS420J2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36945447
2024-08-21
用途:
塗装作業
sk 様 (建設業・工事業)

使いやすい。、,・…・・・・・.・・・.・・・・ら

対象商品:
36945483
2023-10-06
用途:
壁紙のカット
電気・ガス・熱供給・水道業

長さがあるものを探していたので良かった。
もっと長いものも欲しいが価格が高いので( ^ω^)・・・

1人が参考にしています
対象商品:
36945456
2021-07-12
用途:
クロス貼り作業用
建設業・工事業

軽くてサイズもちょうどよく、とても使いやすいでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする