大田製作所
大田製作所の 内装工事関連
大田製作所の 内装用ローラー
ソフトウレタンローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36945492
品番
NO10840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
従来のウレタンローラーより軟らかく特別加工を行っています。
通常のクロスから柔らかいクロスまで使用でき、光沢の心配もありません。
材質(ローラー部)
ウレタンゴム
外径×幅W(mm)
(ローラー部)Φ35×40
用途
ビニールクロスや腰の強い壁紙に。 壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。
仕様
ベアリング入
トラスコ品番
252-0371
幅(mm)
40
質量(g)
120
硬度
60度
柄長さ(mm)
140
ローラー径(Φmm)
35