GSMGR GSメタルガンR ABC商会 36945711 GSMGR GSメタルガンR ABC商会 36945711 GSMGR GSメタルガンR ABC商会 36945711 GSMGR GSメタルガンR ABC商会 36945711

GSメタルガンR

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード36945711 品番GSMGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

吐出量の調整が簡単です。
軽量ながら信頼性の高い構造です。

トラスコ品番273-8163 全長(mm)370 質量(g)400 全高(mm)160 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36945711
2019-07-19
用途:
断熱欠損部の補修

翌日届いて助かりました。使い方も、取扱説明書が詳細に記載してあり親切です。

対象商品:
36945711
2014-09-07
用途:
発砲ウレタンのガンとして使用
有限会社コウケツ建築設計 様

以前まで使用していたものが詰まって使用出来なくなりました。そのガンは分解掃除も出来ず急遽新しいものを買うことにしました。今度はいざとゆう時には分解掃除が出来そうな金属製のガンにしたくてモノタロウで探しました。そして見つけたのがこれです。まだ分解掃除をしなければならないような状況になっていませんが、購入価格が以前のものより相当安かったのでもしそうなっても買替えるかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする