570046 マジックウォール ミルックス 36945772 570046 マジックウォール ミルックス 36945772

マジックウォール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4本) 注文コード36945772 品番570046
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ポールは、1.6m〜3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。
アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。

仕様伸縮式 全長(mm)1600〜3600 質量(kg/本)1.5 材質(ヘッド)樹脂 材質(ポール)アルミ 用途リフォーム・改修工事等での仮設養生。 トラスコ品番324-8615 質量(kg)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36945772
2014-07-30
用途:
埃の出る作業
株式会社バウハウス 様

食糧費を扱う工場の中の工事に使用します。
作業エリアを囲み、中で、埃の出る作業、ビス打ち作業をします。
異物混入の排除のためです。
以前から使っていまして、今回買い足しました。
伸縮することと、シートをつかめるので、
固定するときにずれないので、作業性が良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
36945772
2012-06-07
用途:
内装工事の養生の柱として、使用しています。
建設業・工事業

すごく使いやすくて 良い商品だと思いますが価格が高いのが・・・ もう少しお値打ちだと もっと皆さんが使用すると思います。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする