DIAMOND
DIAMONDの 電動工具 本体
DIAMONDの 締付/穴あけ(電動工具)
DIAMONDの パンチャ
電動油圧パンチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
フトコロ(mm)
26
注文コード
36945797
品番
EP-1406V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥168,000
この商品は
フトコロ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
最大穴あけ能力(mm)
(ステンレス)t5×Φ15、(鉄)t6×Φ15
フトコロ(mm)
26
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
375×175×125
荷重(kN[t])
98[10]
質量(kg)
9.8(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番
280-0161
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36945797
EP-1406V
49043127
EP-1506S
油圧パンチャー
DIAMOND
1台
¥
149,800
税込
¥
164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)