DIAMOND
DIAMONDの 電動工具 本体
DIAMONDの 切断/曲げ
DIAMONDの 鉄筋/コンクリートカッター
鉄筋カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36945851
品番
DC-16W
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。
安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
切断能力(mm)鉄工
SD390鉄筋 D16以下 (4〜16)
電源(V)
単相100
定格電流(A)
11.0
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×150×115
付属品
工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース
切断時間(秒)
2.5
質量(kg)
8.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番
284-4150