単管用ジョイント

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36946262 品番 HKR10C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。

タイプキャスター金具 寸法(mm)94×61.0×49.0 質量(g)500 トラスコ品番307-2231 仕様単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重引抜き荷重/135kgf

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36946384
2024-08-16
用途:
自転車置場
株式会社嶋本建設 様 (建設業・工事業)

DIYで自転車置き場を製作しておりその材料としてとても満足いたしました

対象商品:
36946296
2022-11-28
用途:
家庭菜園用フレームの組み立て
サービス業

庭先で単管にて家庭菜園用のフレーム造りをするのに使用。
仮設用クランプでは見た目が悪く、本品でスッキリ組み立てが出来た。
価格もお手頃感がある。

1人が参考にしています
対象商品:
36946253
2022-07-22
用途:
ポールを立ててのスリングライト装着時
飲食業

サイズもぴったりで、ねじ止めすればまず外れないので気に入っています。
見た目もスッキリしていていいです

対象商品:
36946323
2021-05-06
用途:
単管とワイヤーとのジョイントとして
農・林・水産業

ネジ止めとのことで購入前はやや不安でしたが、実際使用すると単管との取り付けには特に問題ありませんでした。

対象商品:
36946296
2020-11-25
用途:
ベランダの手摺り
佐藤電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ベランダの手摺りに使用したら、単管パイプどうしの繋ぎがスッキリとしたので、見た目が良くなった。

1人が参考にしています
対象商品:
36946296
2020-11-22
用途:
練炭ロケットストーブの煙突に

練炭ストーブ改、練炭ロケットストーブの煙突作成に使いました。
ホントは60パイのステンパイプが良かったんですが入手性が悪くて単管で代用。
小さいストーブなのでこれでも十分排気できます。

ただレビューが一緒くたで製品もどれかわかりにくいのが、
注文時戸惑った。

2人が参考にしています
対象商品:
36946314
2020-07-04
用途:
ログの椅子に使用
製造業

ログを利用した椅子の足に使用。
ホームセンターより安かったので満足です。

対象商品:
36946262
2020-07-30
用途:
単管パイプで資材棚を作りました
教育・研究機関

単管パイプで作った資材棚のキャスターとして使用しました。丈夫で非常に良いです。しかし少しでも値段を下げてもらえるとありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする