C型ジョイント

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36946481 品番JTC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。
仮囲い等に使用します。

トラスコ品番296-5411 質量(kg)07 質量(g)680 適合パイプ径(Φmm)48.6
注意
※足場用としては使用しないでください。(JTC)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36946481
2024-06-22
用途:
単管パイプ使用のブドウ棚の拡張
株式会社林エンジニアリング 様 (サービス業)

単管パイプを使用したブドウ棚を作りましたが、拡張する必要があり、余り重量もかからないことから、ジョイントを使用しました。強度的にも問題有りませんでした。

対象商品:
36946481
2024-08-28
用途:
単管パイプのぶどう棚
株式会社林エンジニアリング 様 (サービス業)

ぶどう棚の拡張に使用しました。継ぎ目の付近に支持パイプを設置しましたので、強度的にももんだいありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
36946481
2021-01-04
用途:
ネットハウスの支柱パイプ連結
農・林・水産業

使いやすく長持ちするので安心感があります。値段も適正で梱包も適正でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36946481
2019-06-16
用途:
庭仕事の単管パイプの接続
Musashi AC Factory 様

庭仕事の単管パイプの接続
 ガーデニング支柱に使う単管パイプですが2-3M物を地中に打ち込むことは出来ません。そこで50CM物をハンマーで打ち込み、当製品で接続して使っています。

5人が参考にしています
対象商品:
36946481
2017-05-03
用途:
作業

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。安い

2人が参考にしています
対象商品:
36946481
2013-04-02
用途:
ぶどう棚の設置
建設業・工事業

普通の作業で問題なし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする