固定ベース

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36946533 品番KB48.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。

用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36946533
2020-12-21
用途:
じゅうたんを壁掛けにするための工夫に使用
株式会社カワキタ 様 (サービス業)

なかなか作業が出来なかったのでレビューが遅れました。大きなペルシャじゅうたんを壁に飾ろうとして壁に穴を開けたくなかったので物干し竿のような物を作るために使用しました。台に他の厚目の板を取り付けたら思った通りの物ができて来客にほめられています。欲を言えばもう少し差し込みの長さが深かったらもっと簡単に安定感を出せたとおもいますが、その点は工夫を凝らし安価で出来たので満足しています。

対象商品:
36946533
2019-02-17
用途:
解体作業時
有限会社興和機工 様

パイプ足場用ジャッキと組み合わせて解体する足場の補強に使用しました。
プレートとパイプの溶接がしっかりしていて作りが良いです

3人が参考にしています
対象商品:
36946533
2018-08-16
用途:
パイプのスタンドとして
東京アース有限会社 様 (建設業・工事業)

底板の肉厚も厚くガッシリして良い品です。角の一部を切り落とし3点止めにしましたがしっかり立ちました。パイプはピン無しでしたのでベースとの回転止めを兼ねてビスで固定しました。

2人が参考にしています
対象商品:
36946533
2018-06-27
用途:
雨漏り補修DIY
製造業

瓦を剥ぐのに足場を組むべく探していたが、うちも近所のホームセンターに無かったので購入、安価でありながらしっかりとした作りで安心できる

対象商品:
36946533
2018-04-12
用途:
足場の鋼管固定に使用
サービス業

底板の肉厚があり安定性抜群。
買って良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36946533
2016-08-15
用途:
屋外洗い場の脚固定用

近所のホームセンターに無かったので、他のものと一緒に買いました。配送時、おそらく、佐川さん、積み降ろしの時に投げたのでしょう。梱包箱がボロボロ、中から商品飛び出した状態で到着しましたが、商品は大丈夫でした。

5人が参考にしています
対象商品:
36946533
2016-10-31
用途:
足場パイプを!?

足場パイプの土台に入手、安価で亜鉛がとても良いですネ!!

対象商品:
36946533
2016-03-09
用途:
koukann
パラピット 様

iiyo

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする