大洋製器工業
大洋製器工業の 仮設機材
大洋製器工業の 単管クランプ
大洋製器工業の 固定クランプ
単管クランプ(兼用型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36946551
品番
KK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
トラスコ品番
296-5461
タイプ
直交型
仕様
(社)仮設工業会認定品
質量(kg)
0.72
質量(g)
720
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
42.7、48.6(兼用)