単管クランプ(同径型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36946567 品番 DF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ自在型 トラスコ品番296-5445 質量(g)700 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36946567
2024-04-05
用途:
単管パイプの結合

定番の部材です。作業箱に常備しているので、残りが少なくなると補充しています。今回はついで買いで少量購入しました。

対象商品:
36946567
2013-10-30
用途:
屋上に手摺りを組み立て
秋山錠剤株式会社 様

申込から到着まで極めて早く届きました。お陰様で作業がスムーズに出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする