窓明草削(まどあきくさけずり)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード36947197 品番G40413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。

全長(mm)1350 用途草などを刈る作業 トラスコ品番177-6525 材質(柄)木、(爪)スチール 質量(kg)1 爪長さ(mm)130 先端幅(mm)220
注意
※刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする