片手鍬 イカ型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36947495 品番AZU-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。

全長(mm)390 先幅(mm)(丁能)76、(備中)85 刃高(mm)234 用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。 トラスコ品番335-4202 質量(g)450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36947495
2025-11-03
用途:
有害鳥獣捕獲でイノシシ・シカ捕獲用くくりわなの設置
その他業種

山林でくくりわなを設置するときに、地面に穴を掘るのに使用しています。ときどき、木や笹の根が穴掘りの邪魔になりますが、直径5ミリ以下くらいの根なら難なく切れます。約2年間使用していますが、石に当たったりして結構ハードに使用している割には長持ちしています。接続部分が未だにグラつくことなく現役です。山の中で、しゃがんで作業するのに最適です。わな猟師必須。

対象商品:
36947495
2023-04-25
用途:
土壌改善

届いて想定以上のデカさ。しかも手に持った瞬間「重い!女性には重すぎた?」と直ぐに返品を考えましたけど、手続きが面倒な上に送料もかかる・・・で結局現場で使用することに。振り上げた時は若干重かったけど、使ってるうちにこの重さに遠心力が加味されていい感じのパワーアップ効果!振り下ろす時の刺さり具合も想定以上の鋭角。非常に仕事がはかどりました。素晴らしい商品です。慌てて返品しなくて良かったです。

対象商品:
36947495
2022-06-17
用途:
主に雑草の根の除去
農・林・水産業

1年前に購入したものが爪が1本折れたのでリピート購入です。水田方面にセンチピートグラスを植えるため除草剤が効きにくいカラムシの根の掘り起こし用に使用しています。以前安物のイカ型鍬を使っていましたが直ぐに曲がってしまい強度のある鋳造の物をと購入。正解でした。たまに石を叩いたり噛んだりして曲がりますが直しながら使ってます。かなりハードに使ってますので通常の使い方の方なら長持ちすると思います。ただ上級品と比較してませんので参考までに…

対象商品:
36947495
2021-08-24
用途:
庭の耕作
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

丈夫で大きさ、重さもちょうどよい。耕しながら雑草を抜いたりする作業にも便利。

対象商品:
36947495
2021-05-28
用途:
草刈り
教育・研究機関

重量感があり,かつ重すぎもせず,よく土に食い込み使いやすい.2種類の鍬を1つの鍬で使い分けることもできるのも非常に便利で,気に入っている.

対象商品:
36947495
2019-10-22
用途:
畑作業用
農・林・水産業

思ったより大き目でしたが、使い易いです。
がんばって冬野菜作ります!

1人が参考にしています
対象商品:
36947495
2019-01-23
用途:
農業

値段の割には良い仕事してくれてます。
でもホームセンターで似たようなのがもう少し安く売ってました。

対象商品:
36947495
2014-12-12
用途:
敷地内の草取り、花壇の造成

握り拳大の石がごろごろ埋まっている場所を耕すと、やわな製品だと、曲がったり、折れたりとすぐダメになっていました。
その点、本器は剛性があり摩耗も少なく、かなり無理な使い方をしても平気です。以前買った物の爪が1本折れ3本爪となりましたが、まだ現役で使用中です。掘り出した石の量の多さを思うとよく働いてくれました。今回選手交代させようと同じ物を買いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする