曜日別特売
CG1BN50TF-200Z-XB7 CG Series(CG1BN50TF) SMC 36947496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1BN50TF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード36947496品番CG1BN50TF-200Z-XB7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,170
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする