トンボ工業
トンボ工業の 土農具
トンボ工業の 鍬
トンボ工業の 竹の子鍬・芋ほり・根切り
片手鍬 幅広
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
36947504
品番
AZU-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
全長(mm)
390
先幅(mm)
76
刃高(mm)
160
用途
花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。
トラスコ品番
335-4211
質量(g)
360