※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1BN50TN)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
500
200
700
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36947566
品番
CG1BN50TN-500Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,090
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード