兼次
兼次の 鋏
兼次の 剪定鋏
兼次R型剪定鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
36947644
品番
#2243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
上刃にアール刃を使用、従来に比べよりスムーズな切れ味を実現します。
手にフィットし、疲れにくいデザインを採用しました。
切断能力(mm)
15
刃長(mm)
50
全長(mm)
180
用途
庭木・果樹剪定用。
トラスコ品番
248-8442
質量(g)
205
材質(柄部)
スチールグリップ付
使用目的
剪定用
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。