兼次
兼次の 鋏
兼次の 剪定鋏
兼次ミニ剪定鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
36947653
品番
#2239
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
刃部が薄く少ない力で切断可能です。
全長(mm)
165
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
15
用途
庭木・果樹剪定用。
トラスコ品番
248-8434
質量(g)
155
材質(柄部)
スチールグリップ付
使用目的
剪定用
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。