ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鋏
ゴールデンスターの 刈込鋏
庭木鋏・鋭型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
36947671
品番
#2033
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
さびに強い無電解メッキ仕様です。
茂みの中の葉刈り、枝切りに適した鋭刃タイプです。
全長(mm)
665
刃長(mm)
165
切断能力(mm)
15
用途
庭木・生垣等の刈り込み用。
トラスコ品番
248-8574
質量(g)
850
材質(柄部)
天然木
使用目的
刈り込み
切断対象
庭木、生垣
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。