プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36948046 品番 No.7500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。

モノタロウではこんなお得な商品も!
型式肩掛式 質量(kg)2.36 種類蓄圧式 タンク容量(L)5 材質(ホース)エラストマー(TP) ホース長さ(m)2 ノズル長(mm)390 材質(ノズル)真鍮 材質(タンク)ポリエチレン(PE) トラスコ品番292-1251 ノズル一頭口

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36948037
2021-06-19
用途:
エアコンの強アルカリ噴霧器として
国際空調興業 様 (サービス業)

エアコンの強アルカリの噴霧器として使ってますが、今の所壊れなく使いやすいです。

対象商品:
48969751
2021-03-18
用途:
現場入口での足裏ほこり落とし
建設業・工事業

携帯用足裏掃除にと購入しました。
現場で重宝してます

対象商品:
36948046
2020-07-09
用途:
エアコン分解清掃時
建設業・工事業

ホースやノズルの長さが違うタイプを数種類使っています。作業員からも良い評判をきいておりますが、ノズルは伸縮せず短めが使い勝手が良いそうです。また弊社作業員の扱いが雑なためか、ノズルの先端がよく壊れます。詰まるとも聞いてます。手入れをすればよいのかもしれません。シーズン中に6〜8個ほど使い倒すため、少しでも安いと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
33409747
2020-10-06
用途:
庭木(柿、椿、山茶花など)や家庭菜園の防虫剤・消毒薬の散布
その他業種

薬液を入れるところが漏斗状になっており液をこぼすことがなく、圧縮に力がそれほど要らず良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
36948037
2020-06-01
用途:
熱中症対策の散水
不動産業

1500円程度の安いやつを使っていましたが、ひと夏持たずにポンプ、安全弁が壊れたのでこちらの高級品にしました。そもそもの作りがしっかりしていて安心できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
33409747
2020-08-11
用途:
高く大きくなった柿木の消毒作業
農・林・水産業

これ迄は、普通の噴霧器で脚立に乗ったりして作業していましたが、プレッシャー式噴霧器のおかげで脚立無しで上まで消毒出来ました。
安全に作業ができ満足しています。

対象商品:
36948037
2021-03-16
用途:
舗装工事
建設業・工事業

かなり安いです。 もうホームセンターでは購入できません。

対象商品:
33409747
2020-06-11
用途:
消毒作業
農・林・水産業

高い作業にスムーズに消毒ができ、つかい勝手が良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする