No.7700 プレッシャー式噴霧器 単頭式ノズル フルプラ 36948055 No.7700 プレッシャー式噴霧器 単頭式ノズル フルプラ 36948055

プレッシャー式噴霧器 単頭式ノズル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36948055 品番No.7700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ステンレス製ショートノズルは丈夫で長持ち。

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番335-3346 型式肩掛式 質量(kg)2.71 種類蓄圧式 タンク容量(L)7 材質(ホース)エラストマー(TP) ホース長さ(m)2 ノズル長(mm)390 ノズル一頭口 材質(ノズル)真鍮 材質(タンク)ポリエチレン(PE)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36948055
2017-11-20
用途:
空調器機分解洗浄時の業務用薬品塗布時に使用

ガンノズルの部分がシッカリした金属で出来ているので、踏みつぶしや薬品に浸食されて折れたりし難いので良いです。
7リットルサイズを使用しています、もう一回り大きなタンクの物は有りますでしょうか?

MonotaROからの回答

ノズルやホースの仕様が異なるもので宜しければ、フルプラNo.7800という12Lの商品がございます。
こちらのシリーズで7L以上のものは、現状こちらのみとなっております。
何卒、よろしくお願い致します。

対象商品:
36948055
2013-10-23
用途:
剥離剤の噴霧

ノズルがつまりやすい ノズルだけ買えるとありがたいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
1人が参考にしています
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする